VIMAR S.P.A. - VIW16541.B PASSACAVO CON SERRACAVO BIANCO - 16541.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9001
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352047518
Artikelnummer
VIW16541.B
Herstellernummer
16541.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Passacavo con serracavo.



