Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16733.22 PLACCA CLASSICA 3M BRONZO METALL. - 16733.22

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16733.22 PLACCA CLASSICA 3M BRONZO METALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Bronze

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352033610

Artikelnummer

VIW16733.22

Herstellernummer

16733.22

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Bronze

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, bronzo metallizzato