Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16744.16 PLACCA CLASSICA 4M NERO - 16744.16

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16744.16 PLACCA CLASSICA 4M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352032644

Artikelnummer

VIW16744.16

Herstellernummer

16744.16

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

145 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

82 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

145 mm

Tiefe:

8.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

82 mm

Placca Classica 4 moduli, tecnopolimero, nero