Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16784.21 PLACCA RONDO 2M PANN.ARGENTO MET. - 16784.21

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16784.21 PLACCA RONDO 2M PANN.ARGENTO MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352121270

Artikelnummer

VIW16784.21

Herstellernummer

16784.21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

41 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

141 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Transparent:

nein

Einbaubreite:

41 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

141 mm

Descrizione: Placca Rondò 2M pann.argento met.. Descrizione estesa: Placca Rondò 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, argento metallizzato.