VIMAR S.P.A. - VIW17066.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 1DB MASCHIO G - 17066.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352011113
Artikelnummer
VIW17066.01
Herstellernummer
17066.01
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


