Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW17080 SUPPORTO LISCIO 1M +GRIFFE GRIGIO - 17080

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW17080 SUPPORTO LISCIO 1M +GRIFFE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Krallenbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352090811

Artikelnummer

VIW17080

Herstellernummer

17080

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Krallenbefestigung

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto liscio 1M + griffe grigio. Supporto 1 modulo, fronte liscio, con griffe, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm o da parete 09971, grigio