Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW17086.B SUPPORTO LISCIO 1M S/VITI D60/56X56MM B - 17086.B

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW17086.B SUPPORTO LISCIO 1M S/VITI D60/56X56MM B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352096622

Artikelnummer

VIW17086.B

Herstellernummer

17086.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 1 modulo, fronte liscio, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971, bianco