Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19005.0 MECCANISMO DEVIATORE 1P 16AX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - blau

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352412989

Artikelnummer

VIW19005.0

Herstellernummer

19005.0

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

25 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

40.5 mm

Meccanismo deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli