Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19044.M Passacavo con serracavo Metal - 19044.M

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19044.M Passacavo con serracavo Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8007352601383

Artikelnummer

VIW19044.M

Herstellernummer

19044.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo, Metal