VIMAR S.P.A. - VIW19044 PASSACAVO CON SERRACAVO GRIGIO - 19044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8007352413825
Artikelnummer
VIW19044
Herstellernummer
19044
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Passacavo con serracavo, grigio



