VIMAR S.P.A. - VIW19101.B INTERRUTTORE 1P 16AX ASSIALE BIANCO - 19101.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
20 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352458864
Artikelnummer
VIW19101.B
Herstellernummer
19101.B
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V



