Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19113.2.B INVERTITORE 1P 16AX ASSIALE 2M BIANCO - 19113.2.B

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19113.2.B INVERTITORE 1P 16AX ASSIALE 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352459083

Artikelnummer

VIW19113.2.B

Herstellernummer

19113.2.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

44.8 mm

Einbautiefe:

34.5 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

44.7 mm

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli