Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19135.1 REGOLATORE MASTER 230V UNIVERSALE GRIGIO - 19135.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19135.1 REGOLATORE MASTER 230V UNIVERSALE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352555792

Artikelnummer

VIW19135.1

Herstellernummer

19135.1

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.