Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19136.1 REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE G - 19136.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19136.1 REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352555617

Artikelnummer

VIW19136.1

Herstellernummer

19136.1

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade adincandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA,lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatorielettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsanteincorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione conpotenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 19137,regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio,grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset