VIMAR S.P.A. - VIW19195.B ACCESS POINT WI-FI 230V 2M BIANCO - 19195.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 54 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Anschluss für externe Antenne - nein
Ethernet - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352589537
Artikelnummer
VIW19195.B
Herstellernummer
19195.B
Hersteller
VIW
Max. Übertragungsrate:
54 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Anschluss für externe Antenne:
nein
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Firewall:
nein
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
44.8 mm
Höhe:
4900 mm
Tiefe:
51.9 mm
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein