Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19330 PRESA 2P 6A 24V SELV GRIGIO - 19330

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19330 PRESA 2P 6A 24V SELV GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 6 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352450653

Artikelnummer

VIW19330

Herstellernummer

19330

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Nennstrom:

6 A

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

24 V

Gerätetiefe:

34.7 mm

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), grigio. Per circuiti ausiliari