VIMAR S.P.A. - VIW19340.1 PRESA RJ45 PANDUIT CAT5E UTP GRIGIO - 19340.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - grau
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352414778
Artikelnummer
VIW19340.1
Herstellernummer
19340.1
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja



