VIMAR S.P.A. - VIW19463 INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250.01 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352561380
Artikelnummer
VIW19463
Herstellernummer
19463
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250.01 V
Betriebsspannung bei DC:
220...230 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250.01 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...35 °C
Breite:
44.8 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
43.5 mm