Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19479.B BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO - 19479.B

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19479.B BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

  • Betriebsstrom - 28 mA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352548756

Artikelnummer

VIW19479.B

Herstellernummer

19479.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Einbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

28 mA

Betriebsspannung:

12...12.01 V

Höhe:

49 mm

Breite:

44.8 mm

Tiefe:

43.5 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi e a microonde - 2 moduli,colore bianco.