VIMAR S.P.A. - VIW19485.B RIVELATORE IR DOMOTICO BIANCO - 19485.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 0...112 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352456938
Artikelnummer
VIW19485.B
Herstellernummer
19485.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0...112 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
0 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
0...36 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
250 min
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm



