Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19518 INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. 1M GRIGIO - 19518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352451162

Artikelnummer

VIW19518

Herstellernummer

19518

Hersteller

VIW

Interfaccia per comandi tradizionali. Dispositivo per il collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.) al sistema domotico By-me. I contatti devono essere liberi da potenziale esterno ed adeguatamente isolati; la chiusura dei contatti viene rilevata se questi rimangono chiusi per almeno 100 ms. Il dispositivo gestisce uno scenario per ogni blocco funzionale. La lunghezza massima dei cavi per il collegamento dei contatti con l’interfaccia non deve superare i 30 m. Grigio. Serie Arké.