Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19653.11 Placca Classic 3M rame spazzolato - 19653.11

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19653.11 Placca Classic 3M rame spazzolato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352602144

Artikelnummer

VIW19653.11

Herstellernummer

19653.11

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

3012

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Classic 3 moduli, metallo, rame spazzolato