VIMAR S.P.A. - VIW19682.27 PLACCA ROUND 2M CENTRALI ORO - 19682.27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Gold
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352448643
Artikelnummer
VIW19682.27
Herstellernummer
19682.27
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
122 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Transparent:
nein
Einbaubreite:
122 mm
Tiefe:
8.2 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm



