VIMAR S.P.A. - VIW1E22 SCATOLA DA PARETE 2 PLACCHE 2M ACCIAIO - 1E22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Breite - 224 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406199744
Artikelnummer
VIW1E22
Herstellernummer
1E22
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
224 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
296 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, acciaio inox


