Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW1P21 CORNICE PER 1 PLACCA 2M ACCIAIO

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW1P21 CORNICE PER 1 PLACCA 2M ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406199652

Artikelnummer

VIW1P21

Herstellernummer

1P21

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

120 mm

Höhe:

296 mm

Tiefe:

29.5 mm

Cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, acciaio inox