VIMAR S.P.A. - VIW20022.99.N TASTO 2M SIMBOLO O I NEXT - 20022.99.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - Silber
RAL-Nummer (ähnlich) - 9022
Packung
2 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352284999
Artikelnummer
VIW20022.99.N
Herstellernummer
20022.99.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
Silber
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
1115 mm



