VIMAR S.P.A. - VIW20083.CU.B INTERR. 2P 16AX + CHIAVE UNIF. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
10 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352315877
Artikelnummer
VIW20083.CU.B
Herstellernummer
20083.CU.B
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
ja
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Einbautiefe:
33.5 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
43.5 mm



