VIMAR S.P.A. - VIW20136.1.B REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE B - 20136.1.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352555938
Artikelnummer
VIW20136.1.B
Herstellernummer
20136.1.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.


