VIMAR S.P.A. - VIW20302.01.N PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Abdeckung - ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1 dB
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352403062
Artikelnummer
VIW20302.01.N
Herstellernummer
20302.01.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz