Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20302.10.B PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 2 USCITE BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - TWIN-Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11.2 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Abdeckung - ohne

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352405547

Artikelnummer

VIW20302.10.B

Herstellernummer

20302.10.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

TWIN-Stichdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

11.2 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

12 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.8 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, bianco - 2 moduli