VIMAR S.P.A. - VIW20329 PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS GRIGIO - 20329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Aufputzmontage - nein
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352307261
Artikelnummer
VIW20329
Herstellernummer
20329
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätehöhe:
49 mm


