VIMAR S.P.A. - VIW20331.N PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV NEXT - 20331.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Nennstrom - 6 A
Mit Klappdeckel - nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9022
Packung
10 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352290037
Artikelnummer
VIW20331.N
Herstellernummer
20331.N
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Nennstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Nennspannung:
24 V
Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti avite, Next. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.


