VIMAR S.P.A. - VIW20339.4.B PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP 110 BIANCO - 20339.4.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - weiß
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352313835
Artikelnummer
VIW20339.4.B
Herstellernummer
20339.4.B
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, bianco


