Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20346.H.N PRESA HDMI CON CAVO A 90° NEXT - 20346.H.N

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW20346.H.N PRESA HDMI CON CAVO A 90° NEXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352560499

Artikelnummer

VIW20346.H.N

Herstellernummer

20346.H.N

Hersteller

VIW

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.9 mm

Descrizione: Presa HDMI con cavo a 90° Next. Descrizione estesa: Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, Next.