VIMAR S.P.A. - VIW20465.N INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE NEXT - 20465.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250.01 V
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352287495
Artikelnummer
VIW20465.N
Herstellernummer
20465.N
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250.01 V
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Breite:
67.5 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
56.8 mm



