VIMAR S.P.A. - VIW20466 INTERRUTTORE A BADGE 230V GRIGIO - 20466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Unterputz
Standalone - ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230.01 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352403314
Artikelnummer
VIW20466
Herstellernummer
20466
Hersteller
VIW
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230.01 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230.01 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5...45 °C
Breite:
82.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
48.7 mm



