Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20518.B INTERFACCIA 2 COMANDI TRADIZ. 1M BIANCO - 20518.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352345089

Artikelnummer

VIW20518.B

Herstellernummer

20518.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Interfaccia per 2 comandi tradizionali, bianco.