Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW20784 SCATOLA DA TAVOLO 4M GRIGIO - 20784

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352265066

Artikelnummer

VIW20784

Herstellernummer

20784

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

67.6 mm

Gerätebreite:

142.5 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon, grigio. Da completare con supporto e placca