VIMAR S.P.A. - VIW20788.B BASE DA TAVOLO 8M BIANCO - 20788.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352353985
Artikelnummer
VIW20788.B
Herstellernummer
20788.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
8
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
134 mm
Gerätebreite:
142.3 mm
Gerätehöhe:
150.3 mm


