VIMAR S.P.A. - VIW21642.17 PLACCA 2M BIANCO TOTALE - 21642.17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352418523
Artikelnummer
VIW21642.17
Herstellernummer
21642.17
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
94.7 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
94.7 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Einbaubreite:
94.7 mm
Tiefe:
9.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
94.7 mm





