Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW21654.04 PLACCA 4M BRONZO CHIARO - 21654.04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352419117

Artikelnummer

VIW21654.04

Herstellernummer

21654.04

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

139.8 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

105.3 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

8008

Transparent:

nein

Einbaubreite:

139.8 mm

Tiefe:

9.8 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

105.3 mm

Placca 4 moduli, alluminio anodizzato, bronzo chiaro