VIMAR S.P.A. - VIW21657.32 PLACCA 7M ROVERE SBIANCATO - 21657.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - Holz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon EVO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352419483
Artikelnummer
VIW21657.32
Herstellernummer
21657.32
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
Holz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Holz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
7
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
200 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
106 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
200 mm
Tiefe:
9.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
106 mm




