Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW21668.72 PLACCA 8M ARGENTO GHIACCIO - 21668.72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Glas

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352419841

Artikelnummer

VIW21668.72

Herstellernummer

21668.72

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Glas

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Glas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

155.2 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

155.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Transparent:

nein

Einbaubreite:

155.2 mm

Tiefe:

10.5 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

155.2 mm

Placca 8 moduli (4+4), cristallo, argento ghiaccio