Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW41019 TASTIERA ALFANUMERICA MODULO AUDIO VIDEO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2000

  • Farbe - weiß

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406272126

Artikelnummer

VIW41019

Herstellernummer

41019

Hersteller

VIW

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2000

Farbe:

weiß

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

32.65 mm

Tastiera alfanumerica per moduli audio video, tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale