Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW41100.02 MOD.FRONTALE AUDIO BASE PIXEL ARDESIA - 41100.02

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW41100.02 MOD.FRONTALE AUDIO BASE PIXEL ARDESIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406271341

Artikelnummer

VIW41100.02

Herstellernummer

41100.02

Hersteller

VIW

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Höhe:

114.5 mm

Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000, ardesia