Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW41121.02 MODULO FRONTALE CIECO PIXEL ARDESIA - 41121.02

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW41121.02 MODULO FRONTALE CIECO PIXEL ARDESIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406271747

Artikelnummer

VIW41121.02

Herstellernummer

41121.02

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Höhe:

114.5 mm

Modulo frontale cieco, Pixel, ardesia