VIMAR S.P.A. - VIW41121.03 MODULO FRONTALE CIECO PIXEL BIANCO - 41121.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406271761
Artikelnummer
VIW41121.03
Herstellernummer
41121.03
Hersteller
VIW
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Modulo frontale cieco, Pixel, bianco


