VIMAR S.P.A. - VIW41131.02 SUPPORTO+CORNICE 1M PIXEL ARDESIA - 41131.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Unterputz
Breite - 99.5 mm
Höhe - 161 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406271792
Artikelnummer
VIW41131.02
Herstellernummer
41131.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
99.5 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 1 modulo Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x161 mm



