VIMAR S.P.A. - VIW41142.03 CORNICE PARAPIOGGIA 2M PIXEL BIANCO - 41142.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Unterputz
Breite - 110 mm
Höhe - 167 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272652
Artikelnummer
VIW41142.03
Herstellernummer
41142.03
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
110 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 2 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm



