VIMAR S.P.A. - VIW41151.02 SCATOLA PARETE 1M PIXEL ARDESIA - 41151.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 110 mm
Höhe - 167 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272904
Artikelnummer
VIW41151.02
Herstellernummer
41151.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
110 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 1 modulo Pixel, ardesia. Dimensioni 110x167x70,6 mm



